Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMC2038LVT-7 MOSFET, KOMPLEMENT., 20V, 3.7A, TSOT26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127525
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC2038LVT-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 3.7 A
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 3.7 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.027 ohm
  • Kanaltyp: Komplementärer n- und p-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.027 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 800 mW
  • Verlustleistung, p-Kanal: 800 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TSOT-26
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, DIODES INC., DMC2038LVT-7, 3127525, 312-7525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0683*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0734*
    € 0,08735
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.