Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. ABS10A-13 BRÜCKENGLEICHRICHTERDIODE, 1PH, 1A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3127615
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ABS10A-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichterdioden
Dioden
Gleichrichter
Thyristoren
Durchlassstoßstrom: 35 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SMD
  • Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0641*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.