Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T21AH-M0607-502A2020-TA POTENTIOMETER, 5K, 0.25W, LINEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128631
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T21AH-M0607-502A2020-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: T-21 Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 60 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 70 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, T21AH-M0607-502A2020-TA, 3128631, 312-8631
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.