Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T21YC-P0607-103A2020-TA POTENTIOMETER, 10K, 0.25W, LINEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128632
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T21YC-P0607-103A2020-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: T-21 Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Rändelhülse
  • Länge der Welle: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: piher potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, T21YC-P0607-103A2020-TA, 3128632, 312-8632
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,02*
    € 6,99*
    Lager 139
    805
    € 14,99*
    ab € 3,45*
    € 11,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.