Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MKS22FN256VFT12 MCU, 32 BIT, 120MHZ, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3128695
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKS22FN256VFT12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis S Family KS2x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis S
  • MCU-Baureihe: KS2x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MKS22FN256VFT12, 3128695, 312-8695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 40,72*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.187,30*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-K22F-AGM01
    ab € 64,18*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.141,12*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.