Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 19907 SPIRALKABEL ZWEI-DRAHT, DRUCKKNOPF, 3.6M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131693
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     19907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel druckknopf
erdungskabel
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: MAGSNAP 360
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 12 ft
  • Erdungskabelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: erdungskabel 3,6 m, Arbeitsschutz, den, ESD-Erdungskabel, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 19907, 3131693, 313-1693
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 33,66*
    € 45,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 45,05*
    € 73,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,77*
    € 87,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,46*
    € 86,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,43*
    € 68,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,59*
    € 60,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,05*
    € 53,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.