Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN9514I-JZX USB 2.0-HUB-10/100-ENET-CONTROL., QFN-EP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131805
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9514I-JZX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Brücke: USB 2.0 zu 10/100-Ethernet
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Interface-Brücken, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, LAN9514I-JZX, 3131805, 313-1805
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,42*
    € 13,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,22*
    € 13,54*
    € 6,90*
    ab € 7,38*
    € 13,64*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,96*
    € 15,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,54*
    € 16,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.