Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BM2P0161-EVK-002 EVAL.BOARD, PWM-AC/DC-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132133
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2P0161-EVK-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Rohm Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Buck-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard BM2P0161-Z
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: BM2P0161-Z
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, AC, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ROHM, BM2P0161-EVK-002, 3132133, 313-2133
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,16*
    € 165,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,10*
    € 164,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 131,91*
    € 156,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,05*
    € 147,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,46*
    € 131,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.