Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RN141CMT2R PIN-DIODE, 1FACH, 0.1A, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132346
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN141CMT2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode sod 323
Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Sperrspannung: -
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 100 mA
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-923
  • Diodenkapazität: 0.8 pF
  • Widerstand bei If: 2 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pin-diode, Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RN141CMT2R, 3132346, 313-2346
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0723*
    € 0,2819*
    Lager 139
    7234
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0881*
    € 0,6669*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6669*
    € 0,79361
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4121*
    € 0,4904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2416*
    € 0,2875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1856*
    € 0,22086
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1131*
    € 0,13459
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3345* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.