Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 50V; 0,1A; SOD923; einzelne Diode; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RN141CMT2R
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN141CMT2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
diode sod 323
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Fassungsvermögen: 0,8pF
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Weitere Suchbegriffe: pin-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0723*
€ 0,2819*
1 Tag
7234
5
€ 14,99*
ab € 0,0881*
€ 0,6669*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.