Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M74HC132YRM13TR NAND-SCHMITT-TRIGGER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132555
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M74HC132YRM13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74HC132
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Schmitt-Trigger, nand schmitt-trigger, 74hc logic, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, STMICROELECTRONICS, M74HC132YRM13TR, 3132555, 313-2555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,29*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.