Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER JTR1024S12 DC/DC-WANDLER, 12V, 0.833A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212465
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JTR1024S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: JTR10 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 13.7 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 23.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 833 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, JTR1024S12, 3212465, 321-2465
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,60*
    € 36,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,07*
    € 37,67*
    € 6,90*
    ab € 22,69*
    € 40,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,70*
    € 37,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,29*
    € 36,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.