Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BCP55-16TF TRANSISTOR, AEC-Q101, NPN, 60V, 1A, 1.3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3212675
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCP55-16TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: BCP55T
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 155 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-223
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BCP55-16TF, 3212675, 321-2675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0522*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6042*
    € 0,719
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4443*
    € 0,52872
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2116*
    € 0,2518
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1438*
    € 0,17112
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.