Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK2683 SPEKTRUMANALYSATOR, 9KHZ-3.2GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214116
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK2683
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Spektrumanalysator: Tischgerät
  • Produktpalette: 2680 Series
  • Außenhöhe: 207 mm
  • Außenbreite: 393 mm
  • Gewicht: 4.6 kg
  • Außentiefe: 116.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-Messgeräte, Messtechnik, B&K PRECISION, BK2683, 3214116, 321-4116
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.769,13*
    € 3.893,81*
    Frei Haus
    ab € 3.984,60*
    € 4.239,79*
    € 6,90*
    ab € 4.535,18*
    € 4.667,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.893,81*
    € 4.633,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.867,99*
    € 4.602,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.797,00*
    € 4.518,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.769,13*
    € 4.485,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK2682
    ab € 2.469,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.