Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER EMR6-W400-M-1 PHASENÜBERWACHUNGSRELAIS DPDT 360-440VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214137
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMR6-W400-M-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: EMR6
  • Versorgungsspannung, max.: 400 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: 18 VA
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 250 VAC
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: 440 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: 360 VAC
  • Kontaktstrom: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 92,89*
    € 107,83*
    Frei Haus
    ab € 93,26*
    € 109,07*
    42 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 93,56*
    € 109,08*
    € 5,46*
    ab € 98,50*
    € 113,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 176,89*
    € 201,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,11*
    € 239,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 200,43*
    € 238,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,34*
    € 231,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 191,86*
    € 228,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,89*
    € 210,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    184759 EMR6-PH22
    ab € 5,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.