Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 20-0582 IR-EMITTER, 940NM, RADIAL BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3215602
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     20-0582
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Infrarot-Emitter
IR-Emitter
Strahlungsintensität (Ie): -
  • Produktpalette: ELM-4000 Series
  • Abfallzeit tf: -
  • Anstiegszeit: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.4 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Bauform - Diode: Radial bedrahtet
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA
  • Halbwertswinkel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,96*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.