Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP385E4392BJPM2T0 FOLIENKONDENSATOR, 0.39UF, 2.5KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3215968
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP385E4392BJPM2T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.39 µF
  • Produktbreite: 30 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): 800 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: MKP385e
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 2.5 kV
  • Produkthöhe: -
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, filmkondensator, folienkondensator 390nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP385E4392BJPM2T0, 3215968, 321-5968
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    63
    Frei Haus
    ab € 8,91*
    € 12,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,30*
    € 19,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 63 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 315 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 630 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.