Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERZE14A681S1 VARISTOR, ZNR, 1.12KV, SCHEIBE 17.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3220543
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZE14A681S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Bauform - Varistor: Scheibe 17.5mm
  • Nennspannung V AC: 420 V
  • Produktpalette: E14-S1
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.12 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 7.5 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Nicht linearer Zinkoxidwiderstand (ZNR)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 382 J
  • Nennspannung, V DC: 560 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, PANASONIC, ERZE14A681S1, 3220543, 322-0543
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 0,47*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,85*
    € 1,45*
    Lager 139
    961
    1
    € 14,99*
    ab € 0,451*
    € 1,469*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,595*
    € 1,694*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,469*
    € 1,74811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.