Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERZ-E14A681S1 VARISTOR DISC 14MM 680V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3220470
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZ-E14A681S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Varistor: Zinc Oxide Non-Linear Resistor (ZNR)
  • Bauform - Varistor: Disc 17.5mm
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 1.12 kV
  • Spitzenenergie (10/1000us): 382 J
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: E14-S1 Series
  • Nennspannung, V DC: 560 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung V AC: 420 V
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 7.5 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, PANASONIC, ERZ-E14A681S1, 3220470, 322-0470
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 0,47*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,85*
    € 1,45*
    1 Tag
    961
    1
    € 14,99*
    ab € 0,451*
    € 1,469*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,595*
    € 1,694*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,694*
    € 2,01586
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,423*
    € 1,69337
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,347*
    € 1,60293
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.