Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 782114095100 FERRITKERN ZYLINDRISCH, AEC-Q200, 85OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221586
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782114095100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Ferritkern
drossel stromkompensiert
Außendurchmesser: 20 mm
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 85 ohm
  • Produktpalette: WE-TEFA Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, WURTH ELEKTRONIK, 782114095100, 3221586, 322-1586
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    96
    € 8,95*
    ab € 0,59*
    € 0,84*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 0,615*
    € 1,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,459*
    € 1,73621
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 960 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.