Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-TEFA Stromkompensierte SMD Drossel, 358 (2 Turn) Ω, 85 (1 Turn) Ω / 100 MHz, 20 Dia. x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1857103
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     782114095100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ferritkern
Serie = WE-TEFA
Impedanz = 358 Ω (2-gängig), 85 Ω (1-gängig)
Prüffrequenz = 100 MHz
Abmessungen = 20 Dia. x 10mm
Betriebstemperaturbereich = -55 °C → +140 °C.
Automobilstandard = AEC-Q200
Betriebstemperatur max. = +140°C
Weitere Informationen:
Serie:
WE-TEFA
Impedanz:
358 Ω (2-gängig), 85 Ω (1-gängig)
Prüffrequenz:
100 MHz
Abmessungen:
20 Dia. x 10mm
Betriebstemperaturbereich:
-55 °C → +140 °C.
Automobilstandard:
AEC-Q200
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Weitere Suchbegriffe: Ferritring, SMD Drossel, würth elektronik ferritkern, smd drossel, 1857103, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 782114095100, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,84*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 0,615*
€ 1,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 80,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.