Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74272211 KLAPPFERRIT, 21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3221598
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74272211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: STAR-TEC LFS
  • Frequenz, min.: -
  • Kabeldurchmesser: 21 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74272211, 3221598, 322-1598
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 16,39*
    € 24,43*
    Lager 139
    57
    € 14,99*
    ab € 14,95*
    € 31,10*
    Frei Haus
    ab € 15,38*
    € 32,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,10*
    € 37,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,63*
    € 35,26
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 143,83*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.