Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19160-0009 ENDSTOSSVERBINDER, 12AWG, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222438
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19160-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Isolatorfarbe: Natur
  • Anschluss: Crimp
  • Produktpalette: 19160
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stossverbinder molex, quetschverbinder, Crimpanschlüsse, Endstoßverbinder, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19160-0009, 3222438, 322-2438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,101*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3649*
    € 0,43423
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2859*
    € 0,34022
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2232*
    € 0,26561
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1897*
    € 0,22574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1617*
    € 0,19242
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1297*
    € 0,15434
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.