Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19708-4011 LEITERPLATTENANSCHLUSS, 1.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222471
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19708-4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
molex flachstecker
Anschlussüberzug: Zinn
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: 19708
  • Montagelochdurchmesser: 1.7 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19708-4011, 3222471, 322-2471
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    156
    1
    € 14,99*
    ab € 0,125*
    € 0,221*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,143*
    € 0,235*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1217057-1
    ab € 0,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.