Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 810911001 NETZFILTER, 1-PHASIG, 1.5A, 250V, STECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222739
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     810911001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: WE-CLFS
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, würth elektronik flachstecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 810911001, 3222739, 322-2739
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9
    Frei Haus
    ab € 15,61*
    € 20,83*
    Lager 139
    32
    1
    € 14,99*
    ab € 12,64*
    € 27,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 63 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 315 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 630 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,64*
    € 15,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.