Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER BU 403 NI / RT BANANENBUCHSE, 32A, ROT, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224602
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     BU 403 NI / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 70 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schützinger bananenbuchse rot, laborsteckverbinder, schützinger laborsteckverbinder, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, SCHUTZINGER, BU 403 NI / RT, 3224602, 322-4602
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,83*
    € 1,23*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,84*
    € 1,35*
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,85*
    € 1,68*
    Lager 139
    94
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,06*
    € 1,92*
    1
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 1,13*
    € 1,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Telegärtner
    100023663
    ab € 11,59*
    Zubehör
    RS Pro
    6684588
    ab € 3,49*
    Zubehör
    RS Pro
    6684584
    ab € 3,49*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 13,29*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,53*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 102 / SW
    ab € 16,36*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 11,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.