Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER KBU 7992 L AU / RT BANANENBUCHSE, 10A, ROT, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224676
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KBU 7992 L AU / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, SCHUTZINGER, KBU 7992 L AU / RT, 3224676, 322-4676
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,73*
    € 18,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,06*
    € 23,02*
    € 8,95*
    ab € 22,46*
    € 36,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 12,50*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KML 7848 Au / PZ / 150 / RT
    ab € 31,79*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    KML 7852 Au / SAK / 150 / RT
    ab € 39,30*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 102 / SW
    ab € 15,53*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 10,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.