Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER SEPB 6453 NI / RT BANANENBUCHSE, 32A, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224761
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SEPB 6453 NI / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Steckanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, SCHUTZINGER, SEPB 6453 NI / RT, 3224761, 322-4761
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 6,90*
    ab € 1,04*
    € 1,49*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,00*
    € 1,60*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,40*
    € 2,16*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,30*
    € 2,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,72*
    € 3,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,72*
    € 2,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 12,50*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,30*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 102 / SW
    ab € 15,53*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 10,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.