Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 5-963716-1 STIFTKONTAKT, KFZ, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3226723
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-963716-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe MQS von AMP für Kfz-Anwendungen
  • Produktpalette: MQS
  • Kontaktmaterial: Kupfer-Nickel-Silizium
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 5-963716-1, 3226723, 322-6723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0783*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3201*
    € 0,38092
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2857*
    € 0,33998
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2834*
    € 0,33725
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1641*
    € 0,19528
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1493*
    € 0,17767
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1038*
    € 0,12352
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1003*
    € 0,11936
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2390077-2
    ab € 360,66*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2390077-1
    ab € 447,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.