Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SDE Crimp-Matrizensatz, 20AWG / 18AWG max., Typ MQS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687226
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2390077-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpsteckverbinder-Typ = MQS
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Serie = SDE
Drahtstärke = 0.50 → 0.75mm²
Weitere Informationen:
Crimpsteckverbinder-Typ:
MQS
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Serie:
SDE
Drahtstärke:
0.50 → 0.75mm²
Weitere Suchbegriffe: 2687226, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, TE Connectivity, 23900772, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,45*
€ 605,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,76*
€ 541,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,75*
€ 514,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,83*
€ 505,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.