Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5952 1 IN X 36 YD DOPPELS. KLEBEBAND PE-FOLIE 32.9MX25.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227414
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952 1 IN X 36 YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
pe-klebeband schwarz
pe klebeband
Banddicke, gesamt: 45mil (1.143mm)
  • Produktpalette: 5952
  • Rollenlänge - metrisch: 32.92 m
  • Rollenlänge - imperial: 36 yard
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Trägermaterial: PE-Folie (Polyethylen)
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 5952 1 IN X 36 YD, 3227414, 322-7414
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 114,22*
    € 170,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 193,33*
    € 256,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 256,96*
    € 305,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 247,24*
    € 294,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 213,11*
    € 253,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,03*
    € 252,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 193,33*
    € 230,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.