Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5952 1 IN X 36 YD. TAPE, 32.92M X 25.4MM, BLACK, PE FILM, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2674610
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952 1 IN X 36 YD.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
pe-klebeband schwarz
pe klebeband
Rollenlänge - metrisch: 32.92 m
  • SVHC: To Be Advised
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Klebebandfarbe: Black
  • Trägermaterial: PE (Polyethylene) Film
  • Klebstoff: Acrylic Adhesive
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Rollenlänge - imperial: 36 yard
  • Produktpalette: 5952 Series
  • Banddicke, gesamt: 45 mil (1.143 mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Klebebänder, Sonstige, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 5952 1 IN X 36 YD., 2674610, 267-4610
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 114,22*
    € 170,43*
    42 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 193,33*
    € 256,96*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,43*
    € 202,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,38*
    € 200,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,23*
    € 182,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 139,11*
    € 165,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 134,33*
    € 159,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 129,53*
    € 154,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 124,73*
    € 148,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,22*
    € 135,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.