Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW2UAS1R8J0CL INDUKTIVITÄT, 1.8UH, 140MHZ, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227928
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW2UAS1R8J0CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW2UAS_0C Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.6 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 140 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1.8 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.45 mm
  • Produkthöhe: 1.83 mm
  • Produktlänge: 2.62 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW2UAS1R8J0CL, 3227928, 322-7928
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1245
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0739*
    € 0,2596*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,285*
    € 0,375*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2596*
    € 0,30892
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1448*
    € 0,17231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1063*
    € 0,1265
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0921*
    € 0,1096
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,298* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.