Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW2UAS22NJ0CL INDUKTIVITÄT, 22NH, 2.4GHZ, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227931
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW2UAS22NJ0CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW2UAS_0C Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.4 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 22 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.45 mm
  • Produkthöhe: 1.83 mm
  • Produktlänge: 2.62 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW2UAS22NJ0CL, 3227931, 322-7931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1950
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,106*
    € 0,171*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,285*
    € 0,375*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,855* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.