Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW2UAS3R3J0CL INDUKTIVITÄT, 3.3UH, 90MHZ, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227946
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW2UAS3R3J0CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW2UAS_0C Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 290 mA
  • DC-Widerstand, max.: 3.4 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 90 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.45 mm
  • Produkthöhe: 1.83 mm
  • Produktlänge: 2.62 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW2UAS3R3J0CL, 3227946, 322-7946
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1650
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0906*
    € 0,3037*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,295*
    € 0,395*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3037*
    € 0,3614
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1408*
    € 0,16755
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1284*
    € 0,1528
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1212*
    € 0,14423
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1166*
    € 0,13875
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0906*
    € 0,10781
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5185* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.