Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW2UAS56NG0CL INDUKTIVITÄT, 56NH, 1.3GHZ, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3227956
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW2UAS56NG0CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW2UAS_0C Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.18 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 56 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.45 mm
  • Produkthöhe: 1.83 mm
  • Produktlänge: 2.62 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW2UAS56NG0CL, 3227956, 322-7956
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1660
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0664*
    € 0,2263*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,30*
    € 0,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2263*
    € 0,2693
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1614*
    € 0,19207
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1315* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.