Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1121-0626-P5 ENTLÖTSPITZE, 1.52MM, PK5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228563
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0626-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Entlötkolben SX-90 und SX-100
  • Breite der Spitze/Düse: 1.52 mm
  • Spitze/Düse: Konisch
  • Länge der Spitze/Düse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1121-0626-P5, 3228563, 322-8563
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    72
    Frei Haus
    ab € 71,91*
    € 91,23*
    € 4,80*
    ab € 77,92*
    € 98,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 91,23*
    € 108,56
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 89,67*
    € 106,71
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 85,64*
    € 101,91
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 83,61*
    € 99,50
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 71,91*
    € 85,57
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,382* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 315,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.