Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pace Endura-Entlötspitze SX, 1121-0626/Ø 1,5 mm, Standard


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pace Endura-Entlötspitze SX, 1121-0626/Ø 1,5 mm, Standard
Pace Endura-Entlötspitze SX, 1121-0626/Ø 1,5 mm, Standard
Artikel-Nr.:
     283-811110
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0626-P5
EAN/GTIN:
     4050075032341
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Passend für PACE SX-90, SX-80, SX-70 und SX-65A Sodr-X-Tractor.
Mit deutlich verbesserter Standzeit, da das Lot besser abtransportiert wird, als bei herkömmlichen Spitzen.

Merkmale:
  • Standard-Ausführung Thermo-Drive
  • abgesetzte Typen auch für enge Stellen geeignet
Lieferumfang:
  • 1 Pack Endura-Entlötspitze SX (5 Stück)
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
1121-0626/Ø 1,5 mm
Ausführung:
Standard
Gewicht:
29 g
Weitere Suchbegriffe: pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, 1121-0626-P5, PAE1121-0626-P5, Endura-Entlötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 91,23*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 77,92*
€ 98,48*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,48*
€ 117,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,25*
€ 115,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,89*
€ 110,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,67*
€ 107,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,92*
€ 92,72
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PACE
8001-0087-P1
ab € 316,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.