Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON G3VM-61UV(TR05) MOSFET-RELAIS, SPST-NO, 0.4A, 60V, VSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234220
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61UV(TR05)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 1 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1000 pA
  • Produktpalette: G3VM
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Durchlasswiderstand, max.: 1.5 ohm
  • Lasttyp: AC
  • Laststrom: 400 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 500 V
  • Lastspannung, max.: 60 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform MOSFET-Relais: VSON-4
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON, G3VM-61UV(TR05), 3234220, 323-4220
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 6,90*
    ab € 7,81*
    € 9,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,04*
    € 15,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,30*
    € 18,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.