Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC PM-F45-P-C3 OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 6MM, PNP, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236016
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-F45-P-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Produktpalette: PM-45 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 6 mm
  • Sensorausgang: PNP-Open-Collector
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabellichtschranke 24 v pnp, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 24v, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, PM-F45-P-C3, 3236016, 323-6016
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    44 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 20,35*
    € 28,59*
    € 6,90*
    ab € 21,15*
    € 29,82*
    € 8,95*
    ab € 21,42*
    € 30,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,90*
    € 52,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,29*
    € 62,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,61*
    € 60,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,80*
    € 50,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,35*
    € 38,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.