Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RNF-3000-6/2-0-STK WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 3:1 SCHWARZ 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236385
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-6/2-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: -
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: RNF-3000
  • Länge - imperial: -
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.08 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.24 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RNF-3000-6/2-0-STK, 3236385, 323-6385
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,16*
    € 2,45*
    Lager 139
    62
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,74*
    € 6,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.