Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; L: 1,2m; schwarz; RNF-3000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; L: 1,2m; schwarz; RNF-3000
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; L: 1,2m; schwarz; RNF-3000
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-3000-6/2-0-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-6/2-0-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2mm
Ausführung: kleberfrei
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-3000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,45*
1 Tag
62
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,74*
€ 6,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 360 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 1260 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.