Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NVMFD6H852NLWFT1G MOSFET, 2FACH N-KANAL, 80V, 25A, DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236776
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NVMFD6H852NLWFT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 80 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 25 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 80 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 25 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.021 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.021 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 38 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 38 W
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: DFN
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, ONSEMI, NVMFD6H852NLWFT1G, 3236776, 323-6776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,58*
    Lager 139
    1408
    1
    € 14,99*
    ab € 0,719*
    € 1,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.