Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RL1005-5744-103-D1 NTC-THERMISTOR, 10K, RADIAL BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3238372
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL1005-5744-103-D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: RL10
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -50 °C
  • Beta-Wert (K): 4073 K
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, RL1005-5744-103-D1, 3238372, 323-8372
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4222
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,852*
    € 1,252*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 7,94*
    € 8,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,252*
    € 1,48988
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,192*
    € 1,41848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,52* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.