Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter, stehend, 30 mm, 10 Stäbe, Rechteckig, Panelmontage, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3245226
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1274.1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Länge: 30 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Panelmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 10 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rechteckig
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, MENTOR, 1274.1020, 3245226, 324-5226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,80*
    € 1,06*
    Lager 139
    94
    1
    € 14,99*
    ab € 0,605*
    € 2,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.