Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-3568 CHARGER 9 CLICK-BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika MAX1757 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, Charger 9 Click Akkuladegerät
MikroElektronika MAX1757 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, Charger 9 Click Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     139-3249802
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3568
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zur Verwendung mit: Development Kits mikroLab/EasyStart/mikromedia Starter/Fusion
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Charger 9 Click-Board
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-3568, 3249802, 324-9802
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,72*
    € 32,25*
    € 8,95*
    ab € 21,20*
    € 33,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,25*
    € 38,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,31*
    € 34,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,43*
    € 33,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.