Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-03-12S AC/DC-NETZTEIL, 12V, 0.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253352
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-03-12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Platinen Netzteil
Produktpalette: IRM-03 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 16 mm
  • Breite: 24 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 37 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 250 mA
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 12v, dc-dc wandler ics, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, IRM-03-12S, 3253352, 325-3352
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 5,13*
    € 7,77*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,74*
    € 7,79*
    10
    € 8,95*
    ab € 6,045*
    € 8,059*
    1
    € 5,95*
    ab € 5,12*
    € 8,34*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 5,70*
    € 8,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.