Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CX01YPEF EINSATZ FÜR INDUSTRIEBUCHSE, PE, 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3253760
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CX01YPEF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: Kontakte: 1+PE
  • Produktpalette: MIXO
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 200 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CX01YPEF, 3253760, 325-3760
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 28,52*
    € 38,83*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 34,95*
    € 46,70*
    € 6,90*
    ab € 29,41*
    € 61,15*
    5 Tage
    1
    € 6,95*
    ab € 61,37*
    € 110,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 69,27*
    € 137,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,55*
    € 163,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,83*
    € 161,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,44*
    € 110,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,33*
    € 101,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,26*
    € 97,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,83*
    € 92,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,29*
    € 90,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,73*
    € 88,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 69,27*
    € 82,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.