Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 01 YPEF ILME Ilme CX-01 200 Ampere Modul (PE) Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CX 01 YPEF ILME Ilme CX-01 200 Ampere Modul (PE) Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig
CX 01 YPEF ILME Ilme CX-01 200 Ampere Modul (PE) Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-160604
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CX 01 YPEF"
EAN/GTIN:
     8015747168076
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
CX 01 YPEF ILME Ilme CX-01 200 Ampere Modul (PE) Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 1-polig 1000V, 200A: Typ: 200 Ampere Axial-Schraubmodul (PE) Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 1-polig Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 1000V Bemessungsstrom: Strom: 200A Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10GOhm Querschnitt: mm2 : 16 mm2 - 70 mm2 AWG: AWG5 - AWG0 Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung (mit mind. 2 Aufnahmen), Kontakt 200 Ampere Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94
Weitere Suchbegriffe: Ilme Steckverbinder, Ilme MIXO Modulareinsätze, Ilme Leistungs- und PE-Modulareinsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,52*
€ 38,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,95*
€ 46,70*
€ 6,90*
ab € 29,41*
€ 61,15*
Lager 52L5J
6 Tage
1
€ 6,95*
ab € 61,37*
€ 110,14*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 137,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.