Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76UN256050H4J FOLIENKOND. AECQ200 0.056UF 2KV RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3254668
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UN256050H4J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 252 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 56000 pF
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 700 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.02 ohm
  • Produktpalette: R76H Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 4.5 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 5.4 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76UN256050H4J, 3254668, 325-4668
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,94*
    Lager 139
    132
    1
    € 14,99*
    ab € 0,491*
    € 2,25*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 2,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.